Collier d'installation Unity Maxi Câble 260 x 9 mm tête double (x 100) en PA 6.6 pour l'intérieur et l'extérieur. D'une grande souplesse, il est facile à poser et peut adopter une position temporaire pour passer les câbles avant serrage.
Ces colliers répondent idéalement aux contraintes mécaniques et environnementales en installation électrique, en câblage industriel et en fixation extérieure.
Les avantages sont nombreux : ils permettent une insertion facile et sont plus souples pour une pose facilitée. En outre, la position temporaire permet le passage des câbles avant le serrage final.
Ces colliers sont destinés à la fixation de câbles en intérieur ou extérieur.
Ils sont en polyamide 11 ou polymère technique pour usage externe.
Inflammabilité de la matière première : UL 94 - HB.
Absorption d'humidité : 1 % (23 °C - 50 % R.H.).
Température d'installation (°C) :
-30 à +60.
Température de fonctionnement (°C) :
-45 à +85.
BizLine propose une gamme de colliers de câblage Unity Maxi Câbles idéale pour une utilisation avec des charges lourdes. Grâce à un prépositionnement possible, ils sont faciles d'utilisation et très résistants.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
détectable
résistance min. à la traction
fluorescent
homologation VG
température de montage
largeur de bande
stable aux UV selon ASTM D6779
homologation UL
homologation MIL
diamètre du faisceau
fermeture à bande
transparent
fermeture amovible
épaisseur de bande
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
température de fonctionnement
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
longueur de bande
Sans halogène
champ d'inscription
Traitement de surface
Couleur
Modèle type