Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Collier d'installation Unity Maxi Câble 360 x 9 mm tête double (x 100) en PA 6.6 pour l'intérieur et l'extérieur. D'une grande souplesse, il est facile à poser et peut adopter une position temporaire pour passer les câbles avant serrage.
Le collier d'installation Unity Maxi Câble 360 x 9 mm tête double (x 100) offre une résistance maximale aux environnements extérieurs !
Ces colliers sont destinés à la fixation de câbles en intérieur ou extérieur.
Ils répondent idéalement aux contraintes mécaniques et environnementales en installation électrique, en câblage industriel et en fixation extérieure.
Les avantages sont nombreux : ils permettent une insertion facile et sont plus souples pour une pose facilitée. En outre, la position temporaire permet le passage des câbles avant le serrage final.
Détails techniques :
Ils sont en polyamide 11 ou polymère technique pour usage externe.
Inflammabilité de la matière première : UL 94 - HB.
Absorption d'humidité : 1 % (23 °C - 50 % R.H.).
Température d'installation (°C) :
-30 à +60.
Température de fonctionnement (°C) :
-45 à +85.
BizLine propose une gamme de colliers de câblage Unity Maxi Câbles idéale pour une utilisation avec des charges lourdes. Grâce à un prépositionnement possible, ils sont faciles d'utilisation et très résistants.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
détectable
Fluorescent
Résistance min. à la traction
Homologation VG
température de montage
Largeur de bande
Homologation UL
Stable aux UV selon ASTM D6779
Diamètre du faisceau
Homologation MIL
Fermeture à bande
Transparent
Fermeture amovible
Épaisseur de bande
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Température de fonctionnement
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
Modèle type
Sans halogène
Champ d'inscription
Longueur de bande
Traitement de surface
Couleur