Embase berceau polyamide pour vis 5mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Longueur 22.9 mm
  • Largeur 17.6 mm

Base de montage en polyamide noir 11/12 résistant aux UV, dimensions 22,9 mm x 13,8 mm, supporte jusqu'à 80 °C, montage par vis (5 mm). Idéal pour fixations robustes à température modérée avec protection UV.

 
 

Détails du produit

L'embase recommandée pour les colliers d'installation Col-Ty est en polyamide 11/12 et se fixe avec des vis ou des rivets. Elle peut être utilisée pour des colliers d'une largeur maximale de 9 mm. Noire et résistante aux UV, elle est donc également adaptée aux applications extérieures.

TY-RAP

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

39269097

Gamme

TY-RAP

Socle et pièce de fixation pour serre-câble

diamètre trou de fixation

5 mm

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

température d'utilisation

-40...80 °C

Longueur

22.9 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à

9 mm

Hauteur

13.8 mm

Largeur

17.6 mm

Couleur

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.