Embase noire protégée ultraviolets à cheville à écartement mural perçage D=8mm

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 8 mm
  • Longueur 50.5 mm
  • Modèle type autre
ICON

Legrand - Embase à cheville à écartement mural - protégé UV - noir

 
 

Détails du produit

Embase noire protégée ultraviolets
A cheville à écartement mural
Pour perçage Ø8mm (matériau tendre Ø7mm)
Noir
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Colson

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cheville universelle

adapté à une fixation avec collier

Oui

adapté à une vis à bois hexagonale

Non

adapté au diamètre de vis

6...6 mm

profondeur de trou de foret

37 mm

diamètre d'alésage

8 mm

Matériau

plastique

Longueur

50.5 mm

Qualité du matériau

autre

avec vis

Oui

Modèle type

autre

Info produit

Gamme

Colson

Multiple de vente

100

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.