Lot de 100 colliers Colson SP largeur 9mm - longueur 357mm - noir

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 9 mm
  • Matériau plastique
  • longueur de bande 355 mm
ICON

Lot 2000 colliers en sachet de 100 Colson noirs protégés ultraviolets denture extérieure largeur 9mm et longueur 357mm diamètre 26mm à 92mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)

 
 

Détails du produit

Tête arrondie non aggressive pour les mains
Conforme à la norme EN 62275 type 3
Resistance aux agents extérieurs
Résistance aux ultraviolets
Non propagateur de la flamme
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.

Colson

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Colson

Multiple de vente

100

Code Douane

39269097

Serre-câble

fluorescent

Non

stable aux UV selon ASTM D6779

Oui

température de montage

-30...40 °C

largeur de bande

9 mm

résistance min. à la traction

530 N

homologation UL

Non

diamètre du faisceau

92...92 mm

fermeture à bande

languette/patte en plastique

transparent

Non

Type de fixation

sans

température de fonctionnement

-40...85 °C

fermeture amovible

Non

épaisseur de bande

2 mm

Traitement de surface

non traité

Matériau

plastique

longueur de bande

355 mm

Qualité du matériau

polyamide

champ d'inscription

sans

Couleur

noir

Sans halogène

Oui

Modèle type

crantage extérieur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.