Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Fix - Collier d'installation - 194 x 9 mm - 100 pièces - noir - résistance à l'arrachement 36daN - D=20mm - Polyamide 12 Rislan - 100°C/1000h120°C max -Tenue à la flamme UL94HB -EN50146 -résistant aux UV sans halogène
En complément à la gamme Mureva Tube de Schneider Electric et à vos installations de conduits rigides, la gamme Mureva Fix garantit des manipulations aisées et plus faciles, grâce à des accessoires de fixation étudiés pour plus de confort Ce collier d'installation fait la promesse d'une insertion facile et d'une fixation de câbles en intérieur comme en extérieur Il est conçu en toute souplesse pour rendre plus facile la pose Avec une qualité optimale et une excellente résistance, il est fabriqué en polyamide PA12 Rilsan® : il est pourvu d'une excellente résistance aux UV, à l'humidité, à l'arrachement et aux contraintes mécaniques Cette sangle d'installation s'adapte à tous les environnements, elle est ainsi la réponse parfaite et adaptée aux contraintes mécaniques et environnementales en installation électrique, en câblage industriel et en fixation extérieure Les caractéristiques de cette bande de fixation sont les suivantes : 194 mm de longueur et 9 mm de largeur En toute sécurité, la fermeture de ce collier se fait par languette (patte en plastique) Cela lui confère d'être confortable et rapide à installer En effet, vous pourrez positionner la sangle avant de la serrer et fixer définitivement
Colliers d'installation en PA12 Rilsan®, les plus résistants aux UV, a l'humidité et aux contraintes mécaniques.
Mureva fix
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
détectable
Fluorescent
température de montage
Largeur de bande
Homologation VG
Stable aux UV selon ASTM D6779
Homologation UL
Homologation MIL
Diamètre du faisceau
Fermeture à bande
Transparent
Fermeture amovible
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Type de fixation
Température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Champ d'inscription
Longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Couleur