Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Fix - Collier d'installation - 370 x 9 mm - 100 pièces - noir - résistance à l'arrachement 53 daN - D= 26 mm - Polyamide 12 Rislan - 100°C/1000h120°C max -Tenue à la flamme UL94HB -EN50146 -résistant aux UV sans halogène
Avec des colliers d'installation sans halogène, la gamme Mureva Fix de Schneider Electric complète parfaitement la gamme Mureva Tube et vos installations qui en sont issues Ces accessoires de fixation garantissent des mises en œuvre confortables et rapides Conçu pour plus de confort et avec plus de souplesse, ce collier d'installation est fabriqué en polyamide 12 noir (polyamide PA12 Rilsan®) sans halogène Ainsi, vous pourrez fixer vos câbles en intérieur comme en extérieur en toute praticité Ce collier d'installation dispose d'une tenue parfaite aux agents extérieurs (bases, huiles, graisses, hydrocarbure, brouillard salin) Il dispose également d'une extrême résistance aux UV, à l'humidité, à l'arrachement et aux contraintes mécaniques, pour s'accommoder à tous les environnements Les caractéristiques de cette bande de fixation sont les suivantes : 370 mm de longueur et 9 mm de largeur Confortable et pratique, le serrage de ce collier se fait par languette (patte en plastique), afin de vous permettre de bien vérifier la position avec la fermeture définitive Sa tenue à la flamme est la suivante : UL94HB (temps d'application à la flamme : 10 secondes)
Colliers d'installation en PA12 Rilsan®, les plus résistants aux UV, a l'humidité et aux contraintes mécaniques.
Mureva fix
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
détectable
Fluorescent
température de montage
Largeur de bande
Homologation VG
Stable aux UV selon ASTM D6779
Homologation UL
Longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Couleur
Homologation MIL
Diamètre du faisceau
Fermeture à bande
Transparent
Fermeture amovible
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
Type de fixation
Température de fonctionnement
Matériau
Qualité du matériau
Traitement de surface
Champ d'inscription