Kit Fast'N'Tube composé du collier et de la cheville en couleur gris

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur de bande 7.5 mm
  • matériau plastique
  • longueur de bande 175.5 mm
ICON

Kit Fast'N'Tube composé de 100 colliers et de 100 chevilles en couleur gris. Le kit Fast'N'Tube est une solution complète permettant de maintenir les tubes IRL de diamètre de 16 à 35 mm, conditionnement par boite de 100

 
 

Détails du produit

Fast'n'tube

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

39269097

Gamme

Fast'n'tube

Serre-câble

résistance min. à la traction

320 N

fluorescent

Non

largeur de bande

7.5 mm

homologation VG

Non

stable aux UV selon ASTM D6779

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

type de fixation

cheville

température de fonctionnement

-40...85 °C

matériau

plastique

qualité du matériau

polyamide

Traitement de surface

non traité

champ d'inscription

sans

longueur de bande

175.5 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

crantage intérieur

couleur

gris

homologation UL

Non

homologation MIL

Non

fermeture à bande

languette/patte en plastique

transparent

Non

fermeture amovible

Non

épaisseur de bande

1.6 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.