FLEXFOAM-200 mousse PU aérosol 750 ML - Isolation acoustique et thermique

Main media

Caractéristiques principales

  • contenu 750 ml
  • Couleur blanc

FLEXFOAM-200 mousse PU aérosol 750 ML - Isolation acoustique et thermique

 
 

Détails du produit

Mousse monocomposant professionnelle pour pistolet, à base de polyuréthane, et à élasticité permanente.
Convient idéalement pour rendre étanche à l'air, et peut aussi être associé avec d'autres produits de la gamme Griffon HBS-200®.
Application simple et rapide à l'aide du pistolet Griffon PU-Foam Gun.
Parce que la mousse reste flexible, il est facile d'obtenir une étanchéité et une isolation durables même lorsque les supports sont (très) mobiles.
Plus produits:
Étanche à l'air, testé jusqu'à 1050 Pa
Élasticité permanente (25 %)
Excellente isolation acoustique
Après expansion, perte minimale à la découpe
Peut être peint et recouvert de platre
Résiste à l'eau
Résiste aux produits chimiques
Résiste à des températures de -40 °C à +90 °C
± 70% cellules fermées
Conseils de mise en oeuvre:
1. Fixez le pistolet PU-Foam Gun sur l'aérosol. Veuillez tenir l'aérosol à l'envers durant l'application.
2. Secouez bien le produit avant de l'utiliser (au moins 20 fois).
3. Ne pas remplir les cavités à plus de 50 %. Remplir les cavités volumineuses couche par couche.
4. La mousse durcit plus rapidement si elle a été légèrement humidiée.
5. Nettoyez immédiatement les éclaboussures à l'aide de nettoyant Griffon PU-Foam Cleaner
Ne colle plus après env. 8 minutes. Peut être coupé après env. 30 minutes. Durcissement complet après environ 1,5 h, en fonction de l'épaisseur et des conditions ambiantes. Peut être coupé, scié, poncé et peint après durcissement complet.

Flex foam

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Flex foam

Code Douane

96034010

Multiple de vente

1

Produit d'étanchéité

poids net

749 g

contenu

750 ml

emballage

bombe aérosol

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.