JOINT FIBRE 15/21 (12X18X1,5)

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bague d'étanchéité (plate)

Matériau

matériau en fibre

exécution bague

creux

convient pour taille de filetage NPT

1/2 pouce

épaisseur

1.5 mm

diamètre intérieur

12 mm

Diamètre

18 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84842000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.