Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kolmat Fibre Seal bande d'étanchéité pour les raccords filetés. 12 MM X 15 M
Bande d'étanchéité imprégnée et renforcée de fibres destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), la vapeur, GPL, l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS.
Eau (vapeur) : jusqu'à une pression de 16 bar à +95 °C, jusqu'à une pression de 7 bar à +130 °C.
Rouleau de 15 M x 12 MM
Plus produit:
Certification ACS, convient pour l'eau potable
Facile et propre
Ajustable jusqu'à 180°
Conseils de mise en oeuvre:
Dégraisser et nettoyer les surfaces.
Bien gratter les filets des raccords lisses telles les surfaces en laiton, en inox ou en chrome.
Appliquer le côté vert foncé sur le filet dans le sens du filetage, avec un débordement de 50 % ; tourner uniformément autour du filet et serrer fermement.
Si un débordement de 50 % n'est pas possible, effectuer 2 à 3 tours et bien étirer l'adhésif de sorte qu'il s'insère dans le filetage.
Si l'ajustage (ou jeu) est important, il sera peut être nécessaire d'effectuer plus de tours.
Assembler les raccords.
L'assemblage peut être corrigé d'au moins 180 °.
Kolmat fibre seal
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane