Poly Max High Tack Express blanc - cartouche 435 G

Main media

Détails du produit

Colle de montage sans solvants et isocyanates. Peut se peindre. Utilisable en intérieur et extérieur. Collage immédiat (effet ventouse), même sur surfaces humides. Séchage express en 4h. Idéal pour les collages de matériaux lourds sur des surfaces verticales ou en sous-face.
Cartouche 435 G - blanc
Plus produit:
Collage ultra puissant immédiat (effet ventouse)
Même sur surface humide
Séchage express en 4h
Certification TÜV pour le collage des rails métalliques
Conseils de mise en oeuvre:
Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussière et de graisse.
Suivant le poids des matériaux, appliquer la colle uniformément tous les 10-40 cm par bandes verticales ou par plots avec le Gun Pro Griffon,
Toujours appliquer la colle aux angles et le long des bords.
Les irrégularités ou vide entre les matériaux (panneaux de façade) peuvent être compensés par une épaisseur de colle de 3 mm (utiliser des blocs ou du ruban adhésif).
Assembler les matériaux immédiatement en les posant l'un sur l'autre puis appuyer ou tapoter fermement.
Des corrections sont encore possibles.

Poly max high tack

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Poly max high tack

Multiple de vente

1

Code Douane

35061000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.