Attache perforée renforcée 1 patte D= 20 mm en acier zingué (x 100)

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal 20 mm
  • Modèle type unilobé

Attache perforée renforcée 1 patte D= 20 mm acier zingué (x 100) pour la fixation de câble électrique, gaines PVC, tubes cuivre et IRL. Fixation par l'intermédiaire d'une vis (nécessite un perçage).

 
 

Détails du produit

Attache perforée renforcée 1 patte Ø 20 mm en acier zingué (x 100) Fixation de câbles électriques, gaines ICTA, tubes de cuivre, tuyaux flexibles et rigides isolés.
Acier zingué.
Résistance à la température (°C) : 0 à +70.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Collier de fixation

distance au mur

Non

revêtu de plastique

Non

diamètre nominal

20 mm

nombre de câbles/tubes

1

Type de fixation

trou de vis

Matériau

acier

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

autre

Sans halogène

Non

Modèle type

unilobé

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73079100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.