Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Le logo téléchargé sera affiché dans l'en-tête
Glisser-déposer ou Parcourir
Télecharger le logoÊtes-vous sûr de vouloir supprimer le logo ?
Chargement en cours...
Chargement en cours...
Chargement en cours...
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus
Nous utilisons des cookies sur notre site. Certains sont nécessaires à son fonctionnement (identification par exemple) et d’autres nous aident dans l’amélioration de notre site ou encore nous permettent de promouvoir nos produits.
Vous pouvez accepter tous les cookies requérant votre consentement, tous les refuser ou les paramétrer individuellement. Vous pouvez également modérer votre consentement à tout moment en cliquant sur le bouton "Gestion des cookies". Pour plus d'information, veuillez consulter notre politique de données personnelles.
L’utilisation de certains cookies implique le transfert de certaines de vos données personnelles aux Etats-Unis
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
Vous avez déjà un devis dans votre panier.
Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous souhaitez ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.
Ce produit n'est plus disponible à la vente.
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond D=9mm
Réf Rexel : LEG031528
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Attache Fixfor blanche pour câble rond D=7mm
Réf Rexel : LEG031556
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond D=8mm
Réf Rexel : LEG031527
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond D=10mm
Réf Rexel : LEG031529
Habituellement en stock
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
LEGRAND
Attache Fixfor grise RAL7035 pour câble rond D=5mm
Réf Rexel : LEG031524
Min : 1 P. , Multi : 1 P.
Ce produit n'est pas celui que vous recherchez ? Cliquez ici pour voir les produits de la catégorie : Fixation tube et câble plastique
Info produit | |
Code Douane | 39259080 |
---|---|
Multiple de vente | 100 |
Gamme | Fixfor |
Attache de serrage à clou | |
couleur | gris |
forme | rond |
Traitement de surface | non traité |
avec clou | Oui |
longueur de clou | 25 mm |
clou en acier trempé | Non |
---|---|
matériau | plastique |
adapté au diamètre | 6 mm |
diamètre | 6-6 mm |
Pour câble plat | non applicable |
diamètre du clou | 1.8 mm |
double collier | Non |
Clou fourni | Oui |
Confortez votre activité en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split :
- Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d’une attestation de Capacité. (Art.11.4)
- Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée. (Art.11.5)
- Consultez votre agence Rexel
Nous vous conseillons d'ajouter au panier des produits qui ne sont pas soumis aux règles de certifications F-Gas.