Attache-pontet rond D= 20 mm à clou D= 3.2 x 38 mm en PEHD gris (x 50)

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté au diamètre 20...20 mm
  • Matériau plastique

Attache-pontet rond D= 20 mm à clou D= 3.2 x 38 mm gris (x 50) pour la fixation en intérieur de tubes et câbles dans le bois.

 
 

Détails du produit

Attache-pontet rond Ø 20 mm à clou Ø 3.2 x 38 mm en PEHD gris (x 50) Attaches-pontets ronds à clouer. Fixation de câbles et conduits dans le bois.
Polyéthylène haute densité (PEHD).
Résistance à la température (°C) :
-30 à +67.
Pointe en acier trempé zingué brillant, traitée anti-rouille.
Marquage du Ø du câble sur chaque pontet.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Attache de serrage à clou

double collier

Non

diamètre du clou

3.2 mm

adapté au diamètre

20...20 mm

Matériau

plastique

clou en acier trempé

Non

longueur de clou

38 mm

avec clou

Oui

Traitement de surface

autre

forme

rond

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.