Mureva FIX - Instalclip pour conduits D=16 et D=20 mm - Gris

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de fixation trou de vis
  • adapté au diamètre du tube 16...20 mm
  • nombre max. de tubes 1

Mureva Fix - Instaclip pour conduits d= 16 à 20mm - gris (RAL 7035) - Utilisation intérieure - PA (polyamide) 6/6 - Fixation par cheville Murafix ou avec vis - 100 pièces

 
 

Détails du produit

La gamme complète Mureva Tube de Schneider Electric offre différents formats de conduits rigides en PVC, non-propagateurs de flamme. Fabriqués en toute robustesse, ils facilitent la glisse et garantissent le maintien parfait des produits en présence de nombreux agents chimiques, acides, alcalins et sels minéraux. Cet instaclip est approprié aux conduits de 16 mm et 20 mm de diamètre. Il provient de la gamme Mureva Fix, complémentaire. En toute simplicité, ce conduit support se fixe avec une vis ou une cheville filetée (cheville Murafix). En polyamide 6/6, cet accessoire d'installation vous garantit une finition impeccable et est idéal pour les environnements intérieurs. Cet accessoire de fixation bénéficie d'un grand confort de mise en place, pour vous faciliter le quotidien.
Colliers d'installation en PA12 Rilsan®, les plus résistants aux UV, a l'humidité et aux contraintes mécaniques.

Mureva fix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fixation pour tubes

convient pour des gaines de protection

Oui

connectable

Non

avec pièce intercalaire

Non

Type de fixation

trou de vis

adapté au diamètre du tube

16...20 mm

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...60 °C

Qualité du matériau

polyamide

fermé

Oui

nombre max. de tubes

1

Traitement de surface

autre

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

39269097

Gamme

Mureva fix

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.