Clous tete plate l.25 boite 250 p

Main media

Détails du produit


Découvrez notre gamme ateha, une solution complète d'appareillage mural saillie et moulures pour la rénovation du sol au plafond.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Ateha

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Clou

Traitement de surface

autre

Diamètre raccord

2.5 mm

longueur

25 mm

matériau

acier

trempé

Oui

Info produit

Gamme

Ateha

Multiple de vente

1

Code Douane

73170060

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.