Colle cyanoacrylate multi-usage transparente à prise instantanée 20 g

Main media

Colle cyanoacrylate 20 g multi-usage à moyenne viscosité, mono-composante. Cette colle multi-usage permet de fixer la plupart des matériaux : synthétiques, caoutchoucs, notamment les élastomères. Elle est indolore et peut se peindre.

 
 

Détails du produit

Colle cyanoacrylate multi-usage 20 g - Moyenne viscosité
Cette colle cyanoacrylate polyvalente est spécialement conçue pour répondre à vos besoins de fixation. Sa formule mono-composante à moyenne viscosité garantit une application précise et efficace sur une variété de matériaux, y compris les synthétiques, les caoutchoucs, notamment les élastomères, et même des supports sensibles aux solvants comme le PSE et le PU.
Caractéristiques techniques :
Polyvalence : Elle offre une adhérence exceptionnelle, ce qui la rend parfaitement adaptée au collage d'une gamme variée de matériaux, qu'il s'agisse d'éléments décoratifs tels que moulures, équerres, dalles, rosaces, ou d'éléments de grande longueur comme plinthes, lambris, baguettes, profilés, tasseaux, et bien plus encore.
Résistance : Cette colle maintient son intégrité même dans des conditions extrêmes, avec une plage de résistance à la température allant de -55°C à +85°C, garantissant une tenue fiable dans divers environnements.
Facilité d'utilisation : Avec une consistance liquide, elle est sans solvants, inodore et sèche instantanément. De plus, elle permet un repositionnement dans les 5 à 10 minutes suivant l'application.
Durabilité : Vous pouvez compter sur cette colle pour maintenir vos créations en place pendant longtemps. En emballage fermé, elle conserve ses propriétés pendant 12 mois, à condition d'être stockée au sec, protégée des UV, et à une température entre +5°C et +8°C.
Polyvalente et fiable, la colle cyanoacrylate multi-usage à moyenne viscosité est l'outil indispensable pour tous vos projets de construction et de fixation.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colle de contact universelle

utilisable en spray

Non

convient pour acier galvanisé

Oui

convient pour fibre de verre plastique

Oui

convient pour PE

Oui

convient pour PVC

Oui

sans solvant

Oui

adapté au verre

Oui

adapté à la pierre

Oui

adapté au bois

Oui

adapté au béton

Oui

transparent

Oui

résistance à la température

-55...85 °C

type

cyanocrylate (CA)

contenu

19 ml

emballage

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39095010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.