Mastic-colle polyuréthane multifonction 300 ml

Main media

Caractéristiques principales

  • contenu 300 ml
ICON

Mastic-colle polyuréthane blanc 300 ml. Excellente adhérence sans apprêt sur la plupart des supports. Multi-usages : fixation/étanchéite. Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement. Elasticité permanente. Peut se peindre.

 
 

Détails du produit

Découvrez notre mastic-colle polyuréthane blanc de 300 ml, un produit polyvalent et performant conçu pour répondre à tous vos besoins de fixation et d'étanchéité. Grâce à son excellente adhérence sans apprêt sur la plupart des supports, ce mastic-colle est idéal pour une multitude d'applications dans le domaine du bâtiment, tant en intérieur qu'en extérieur.
Ce mastic-colle se distingue par plusieurs caractéristiques principales. Il offre une excellente adhérence sans nécessiter d'apprêt, ce qui simplifie et accélère vos travaux. Polyvalent, il est parfait pour la fixation et l'étanchéité, devenant ainsi un véritable atout pour vos projets de construction et de rénovation. Sa résistance aux intempéries et au vieillissement est exceptionnelle, garantissant une durabilité même dans des conditions climatiques difficiles. De plus, son élasticité permanente assure une performance durable, même après des années d'utilisation. Enfin, il peut être peint avec des peintures à base d'eau, permettant une finition esthétique parfaite.
Les applications de ce mastic-colle sont variées. Il est idéal pour les joints de raccordement et de dilatation, que ce soit pour les sols ou les murs. Il excelle également dans les joints d'étanchéité entre deux éléments du bâtiment et convient parfaitement pour coller divers matériaux du bâtiment, que ce soit en intérieur ou en extérieur.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

32141010

Multiple de vente

1

Produit d'étanchéité

transparent

Non

contenu

300 ml

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.