BIDON COLORTECH 6X35 SANS VIS
Avantages produit: Permet de trouver en un coup d'oeil le bon produit : chaque diamètre de cheville est associé à une couleur: jaune, rouge, bleu
Le design bi-matière breveté de la cheville offre une sensation de blocage inégalée dans les matériaux creux, grâce à un couple de serrage plus élevé que la moyenne
Tenue parfaite quel que soit le matériau et pour toutes les applications charges légères (électriciens, plombiers, agenceurs)
Description produit: Cheville bi-matière universelle
Applications: Petits appareillages électriques
Chemins de câbles légers (diam8)
Éclairage
Rayonnage, étagères, consoles
Équipements de cuisine et de salle de bain
Diamètre cheville: 6 mm
Diamètre de perçage: 6 mm
Diamètre maximal de vis: 4.5 mm
Diamètre minimal de vis: 3.5 mm
Epaisseur maximale du matériau de base: 80 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 10 mm
Longueur cheville (mm): 35 mm
Profondeur d'ancrage: 38 mm
adapté au diamètre de vis
diamètre d'alésage
longueur
Multiple de vente