COLORTECH 8X50 +vis TH

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre d'alésage 8 mm
  • longueur 50 mm
 
 

Détails du produit

Avantages produit: Permet de trouver en un coup d'oeil le bon produit : chaque diamètre de cheville est associé à une couleur: jaune, rouge, bleu
Le design bi-matière breveté de la cheville offre une sensation de blocage inégalée dans les matériaux creux, grâce à un couple de serrage plus élevé que la moyenne
Tenue parfaite quel que soit le matériau et pour toutes les applications charges légères (électriciens, plombiers, agenceurs)
Vis à tête hexagonale adaptée pour du chemin de cable léger.
Description produit: Cheville bi-matière universelle avec vis tête hexagonale
Applications: Petits appareillages électriques
Chemins de câbles légers (diam8)
Éclairage
Rayonnage, étagères, consoles
Équipements de cuisine et de salle de bain
Diamètre cheville: 8 mm
Diamètre de perçage: 8 mm
Diamètre maximal de vis: 5 mm
Diamètre minimal de vis: 5 mm
Epaisseur maximale du matériau de base: 80 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 10 mm
Longueur cheville (mm): 50 mm
Profondeur d'ancrage: 50 mm

Spécificités techniques

Cheville universelle

adapté au diamètre de vis

5...5 mm

diamètre d'alésage

8 mm

longueur

50 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.