Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Collier en polyamide 300 x 7,6 mm noir
COLLIERS
Conçus pour relier très rapidement des câbles ou des composants de repérage lors du câblage des armoires électriques. Les colliers noirs garantissent une meilleure résistance aux UV. Faible coefficient de friction pour un serrage sans effort, et angles arrondis pour une sécurité optimale.
Certificats
2011/65/EU
Caractéristiques techniques
Min températures d'utilisation : -40 °C
Max températures d'utilisation : 85 °C
Min températures d'utilisation (courtes périodes) : -40 °C
Max températures d'utilisation (courtes périodes) : 120 °C
Classifié UL94 V2
Matériel : Polyamide PA6.6
G
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
fluorescent
température de montage
largeur de bande
homologation UL
homologation MIL
homologation VG
stable aux UV selon ASTM D6779
fermeture à bande
Transparent
diamètre du faisceau
fermeture amovible
Température de fonctionnement
Matériau
champ d'inscription
longueur de bande
Sans halogène
Modèle type
Couleur