CC-RAIL 1000 Repérage pour goulotte longueur 1000mm

Main media

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif Oui
  • couleur noir

CC-RAIL 1000 - Repérage pour goulotte longueur 1000mm Repères d'appareillages - ClipCard

 
 

Détails du produit

ClipCard

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

39162000

Multiple de vente

50

Gamme

ClipCard

Système de repérage

longueur

1000 mm

auto-adhésif

Oui

largeur

17 mm

couleur

noir

hauteur

1000 mm

transparent

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.