Dekafix, Bloc de jonction, 5 x 5 mm, Pas en mm: 5.00 Weidmueller, blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • direction du codage horizontal et vertical
  • Impression sans
  • Dimensions 5 mm

Dekafix, Bloc de jonction, 5 x 5 mm, Pas en mm: 5.00 Weidmueller, blanc Repères de blocs de jonction - série Dekafix

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Etiquette de réperage

direction du codage

horizontal et vertical

Impression

sans

sans halogène

Oui

Dimensions

5 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1000

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.