Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, bleu

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur 16...500 mm
  • couleur bleu
  • Type de pose autre

Repères de fils et de câbles, 7 - 40 mm, 24 x 15 mm, bleu Repères de fils et câbles - SlimFix

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

160

Code Douane

39269097

Système de repérage de câble

transparent

Non

diamètre du conducteur

16...500 mm

diamètre du câble

7...40 mm

matériau

plastique

longueur

24 mm

type

à paroi moyenne

Impression

sans

Modèle type

forme de carte

largeur

15 mm

couleur

bleu

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.