Repérage d'appareillage, 15 x 27 mm, blanc, adhésif

Main media

Caractéristiques principales

  • auto-adhésif Oui
  • inscription sans inscription
  • Couleur blanc

Repérage d'appareillage, 15 x 27 mm, blanc, adhésif Repères d'appareillages - ClipCard

 
 

Détails du produit

ClipCard

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

ClipCard

Code Douane

39269097

Multiple de vente

80

Système de repérage

magnétique

Non

Longueur

1 mm

transparent

Non

auto-adhésif

Oui

Hauteur

15 mm

Largeur

27 mm

inscription

sans inscription

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.