SwitchMark, Repérage d&amp,rsquo,équipements et appareillages, 18 x 27 mm, blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • inscription sans inscription
  • auto-adhésif Oui
  • Couleur blanc

MultiFit, Bloc de jonction, 9 x 5.2 mm, Pas en mm: 5.20 WAGO, Legrand, blanc Repères d'appareillages - SwitchMark

 
 

Détails du produit

SwitchMark

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

SwitchMark

Code Douane

39269097

Multiple de vente

80

Système de repérage

transparent

Non

magnétique

Non

inscription

sans inscription

Longueur

1 mm

auto-adhésif

Oui

Hauteur

18 mm

Largeur

27 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.