Système de codage des câbles, transparent, Diamètre extérieur du conducteur:4 -

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur 2.5...10 mm
  • Couleur autre
  • Type de pose différer

Système de codage des câbles, transparent, Diamètre extérieur du conducteur:4 - 6 mm, PVC, -40...80 °C

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

39269097

Multiple de vente

500

Système de repérage de câble

transparent

Oui

diamètre du conducteur

2.5...10 mm

avec zone de texte

Oui

diamètre du câble

4...6 mm

Matériau

plastique

Longueur

15 mm

type

à paroi moyenne

Modèle type

étiquette

Largeur

9 mm

Couleur

autre

Type de pose

différer

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.