TM-I 18 MC NE WS Etiquette bague transparente, repérages de fils, 18 x 4 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur 500...500 mm
  • Couleur blanc
  • Type de pose autre

Etiquette bague transparente, repérages de fils, 18 x 4 mm, blanc Repères de fils et câbles - Multicard

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

320

Code Douane

39269097

Système de repérage de câble

transparent

Non

diamètre du conducteur

500...500 mm

avec zone de texte

Oui

diamètre du câble

1.5...22 mm

Matériau

plastique

type

à paroi moyenne

Longueur

18 mm

Impression

sans

Modèle type

forme de carte

Largeur

4 mm

Couleur

blanc

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.