WKM 8/30 Repérage de bornier Système de codage des câbles

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre du conducteur 16...150 mm
  • couleur autre
  • Type de pose autre

WKM 8/30 - Repérage de bornier Repères de fils et câbles - WKM pour étiquette Weidmüller

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

50

Code Douane

39269097

Système de repérage de câble

transparent

Oui

diamètre du conducteur

16...150 mm

avec zone de texte

Oui

diamètre du câble

7...115 mm

matériau

plastique

longueur

30 mm

type

à paroi moyenne

Modèle type

forme de carte

Impression

sans

largeur

8 mm

couleur

autre

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.