CGPT 38/19 Noire 1 mètre-Gaine thermorétractable paroi mince 38/19

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre interne après rétreint 19 mm
  • diamètre interne avant rétreint 38 mm
  • couleur noir
ICON

CGPT 38/19 Noire 1m-Gaine thermorétractable noire polyoléfine paroi mince-Diamètre avant/après rétreint: 38/19mm-Longueur: 1 mètre-Épaisseur après rétreint: 1,00mm

 
 

Détails du produit


Les gaines thermorétractables CGPT -Raychem de TE- (l'inventeur de ce concept) sont en polyéfine, à paroi mince et disponibles en noir (en tube ou en rouleaux), en Vert/Jaune ou en couleur bleue, blanche ou rouge.
Elles sont destinées à isoler ou repérer, un conducteur ou une partie d'un connecteur dans un tableau, à réaliser un faisceau, à réparer l'isolant d'un câble...
D'un rapport de rétreint de 2/1 ou de 3/1, elles permettent de recouvrir un substrat (selon les références) de 0,7 à 90mm.
Il convient de préserver une marge de 10% du diamètre mini/MAXI de la gaine (par exemple, une CGPT 38/19 est utilisable sur un substrat de 34 à 21mm)

Cgpt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine thermo-rétractable et gaine rétractable à froid

avec adhésif intérieur

Non

homologation UL

Oui

diamètre interne après rétreint

19 mm

diamètre interne avant rétreint

38 mm

taux de rétreint

2:1

température de fonctionnement

-40...135 °C

type

rétrécissable à chaud

longueur

1 m

matériau

polyoléfine réticulé (XLPO)

épaisseur de paroi après rétreint

1 mm

Modèle type

à paroi mince

couleur

noir

Info produit

Gamme

Cgpt

Multiple de vente

1

Code Douane

39173200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.