CGPT 4.8/2.4 Noire 1m-Gaine thermorétractable noire polyoléfine paroi mince-Diamètre avant/après rétreint: 4,8/2,4mm-Longueur: 1 mètre-Épaisseur après rétreint: 0,50mm
Les gaines thermorétractables CGPT -Raychem de TE- (l'inventeur de ce concept) sont en polyéfine, à paroi mince et disponibles en noir (en tube ou en rouleaux), en Vert/Jaune ou en couleur bleue, blanche ou rouge.
Elles sont destinées à isoler ou repérer, un conducteur ou une partie d'un connecteur dans un tableau, à réaliser un faisceau, à réparer l'isolant d'un câble...
D'un rapport de rétreint de 2/1 ou de 3/1, elles permettent de recouvrir un substrat (selon les références) de 0,7 à 90mm.
Il convient de préserver une marge de 10% du diamètre mini/MAXI de la gaine (par exemple, une CGPT 38/19 est utilisable sur un substrat de 34 à 21mm)
Cgpt
pour voir vos prix et les stocks
avec adhésif intérieur
diamètre interne après rétreint
diamètre interne avant rétreint
homologation UL
taux de rétreint
température de fonctionnement
longueur
matériau
Modèle type
type
épaisseur de paroi après rétreint
couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane