CRB 10-25 (102L011)-Capuchon thermo BT étanche 4 à 8mm/10 à 25mm²-Codet: 6729403

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre interne après rétreint 4 mm
  • diamètre interne avant rétreint 8 mm

CRB 10-25 (102L011/S)-Capuchon thermorétractable BT étanche-Rétreint mini/MAXI: 4/10mm pour câble 4/8mm (1x10 à 25mm²BT)-Codet Enedis: 6729403

 
 

Détails du produit

Crb-crc-crr

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout thermo-rétractable

taux de rétreint

2:1

avec adhésif intérieur

Oui

imprimable

Non

diamètre interne après rétreint

4 mm

diamètre interne avant rétreint

8 mm

température de fonctionnement

-30...100 °C

matériau

polyoléfine réticulé (XLPO)

type

rétrécissable à chaud

épaisseur de paroi après rétreint

2.8 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

paroi épaisse

couleur

noir

Info produit

Gamme

Crb-crc-crr

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.