Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffret de 210 manchons rétractables 3/1 noirs pour fils et câbles (mm) D= 1.5 à 24 avant rétreint. Pratique : protection optimisée. Ce coffret permet un stockage facilité.
Le coffret de 210 manchons rétractables 3/1 noirs, conçu spécialement pour les fils et câbles d'un diamètre de 1,5 à 24 mm avant rétreint. Ce coffret offre une protection optimisée pour vos installations électriques.
Grâce à sa paroi mince sans adhésif, les manchons rétractables assurent une protection fiable et durable. Ils rétreignent à un ratio de 3/1, offrant une adhérence solide et une isolation efficace.
Ce coffret est pratique et facilite le stockage des manchons rétractables. Vous pouvez les retrouver facilement et les garder organisés pour une utilisation ultérieure.
Les manchons rétractables offrent une facilité d'utilisation et une protection optimisée pour vos fils et câbles. Ils sont adaptés pour des diamètres allant de 1,5 à 24 mm avant rétreint, couvrant ainsi une large gamme d'applications.
La longueur totale des manchons rétractables est de 24,8 mm, offrant suffisamment de matériau pour couvrir vos besoins en isolation et en protection.
BizLine propose une gamme complète de cosses et manchons avec isolant en PVC homologué UL. Son système Easy Entry et le fût strié pour un sertissage optimal facilitent le travail des professionnels.
pour voir vos prix et les stocks
taux de rétreint
avec adhésif intérieur
avec outil
Multiple de vente
Code Douane