Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 38/12 mm 1 m noire pour isolation électrique, marquage, identification, gestion et maintien des fils. Pratique : marquage de la référence sur chaque gaine pour identification rapide.
Gaine thermorétractable 3/1 paroi épaisse avec adhésif 38/12 mm 1 m noire Gaine à paroi épaisse avec adhésif, rétreint de 3/1 en barres de 1 m. Pour fils et câbles (mm) : Ø 12 à 85 avant rétreint. En polyéfine réticulée retardateur de flamme.
Auto-extinguible selon IEC 60684-2-26.
Rigidité diélectrique (kV/mm) : > 11
Température de rétreint (°C) : > 135.
Température d'utilisation (°C) :
-40 à +110 (en continu). Sans halogène.
La large gamme de gaines thermorétractables BizLine, avec ou sans adhésif, est idéale pour l'isolation, le marquage et l'identification. Le marquage de la référence sur chaque gaine permet une identification rapide. Avec ou sans dévidoir, cette gamme répond aux besoins de tous les professionnels.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Homologation UL
taux de rétreint
Diamètre nominal en pouces
avec adhésif intérieur
imprimable
Transparent
Section nominale
Température de fonctionnement
Matériau
Longueur
diamètre interne après rétreint
diamètre interne avant rétreint
Sans halogène
Modèle type
Type
épaisseur de paroi après rétreint
Couleur
Multiple de vente
Code Douane