Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Système d'identification pour fils et câbles avec distributeur et recharge comprenant des rubans blancs imprimés noirs de 0 à 9. Le distributeur avec lame intégrée permet de sélectionner la quantité de ruban nécessaire à l'identification.
Ruban blanc imprimé
Adhésif puissant
Dimension du rouleau 5,46mm x 2,43m
Température de mise en oeuvre -40 à +121°C.
Scotchcode™ SLW dévidoir escargot rempli de 70 étiquettes + recharge + stylo Système de dévidoir Scotchcode™ SLW d'identification par étiquettes à marquer avec le stylo marqueur SMP à pointe extra fine et encre noire indélébile à séchage rapide et à résistance élevée aux UV. Application : identification de câbles et fils. Le dévidoir SLW s'utilise pour le marquage de câbles dont le diamètre extérieur sur gaine est de 6 à 35mm.
Scotchcode
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
crantage
Transparent
avec zone de texte
Matériau
type
Impression
Modèle type
Couleur
Largeur
Type de pose
Longueur