Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Lubrifiant Hellerine aide de mise en place pour manchons isolants, conditionnement par 250 ml
Lubrifiant Hellerine pour les installations de gaines, de passe-fils et de manchons.
Aide effective pour poser des manchons élastomères
S'emploie universellement
S'évapore après installation
Composé à 99% d'huiles végétales
Sans décoloration
Disponible en bouteille de 250 ml et en bidon de 5 l ou 20 l
Lubrifiant Hellerine pour les installations de gaines, de passe-fils et de manchons.
Aide effective pour poser des manchons élastomères
S'emploie universellement
S'évapore après installation
Composé à 99% d'huiles végétales
Sans décoloration
Disponible en bouteille de 250 ml et en bidon de 5 l ou 20 l
Lubrifiant hellerine
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
utilisable sur du béton
utilisable sur du métal
convient pour eau potable
emballage
utilisable sur une surface humide
soluble dans l'eau
Forme
poids net
contenu
sans acide
utilisable sur du plastique