Temflex 165 Ruban d'isolation électrique 15mm x 10m épaisseur 0,15mm Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau polychlorure de vinyle (PVC)
  • Largeur 15 mm
  • Couleur blanc

Le Temflex 165 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général blanc en 15mm x 10m avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.

 
 

Détails du produit

Offre une bonne résistance à l'abrasion, à l'acide, aux alcalis et aux conditions météorologiques variables (y compris à la lumière du soleil)
Procure une forte résistance électrique
Garantit un niveau élevé de performances à des températures ambiantes allant jusqu'à 90 °C
Ruban de qualité professionnelle, adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur
Disponible dans les couleurs standards de l'industrie
Certifié VDE, conforme CEI 60454-3-1-5/F-PVCP/90
Retardateur de flamme

Le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 est un ruban isolant en PVC de qualité professionnelle, de 0,15 mm d'épaisseur, adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur.
Utilisez le ruban électrique vinyle 3M™ Temflex™ 165 pour l'isolation et les réparations de tous fils et câbles (basse tension). Ruban professionnel qui offre des performances optimales, et qui est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Temflex 165

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Temflex 165

Multiple de vente

1

Code Douane

39191080

Scotch / ruban adhésif

déchirable à la main

Oui

isolant

Oui

résistance à la température

0...90 °C

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

épaisseur

0.15 mm

Longueur

10 m

autoextinguible

Oui

Largeur

15 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.