Étiquettes standard D1 12 mm x 7 m, Noir sur Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur de bande blanc
  • couleur d'écriture noir
  • longueur de bande 7 m

DYMO Étiquettes standard D1 12 mm x 7 m, Noir sur Blanc

 
 

Détails du produit

Dymo Ruban pour étiqueteuse Dymo D1 12 mm x 7 m Noir sur blanc
• Les étiquettes authentiques DYMO D1 conviennent parfaitement à la réalisation d'une large gamme d'applications d'étiquetage, aussi bien domestiques que professionnelles
• La technologie d'impression par transfert thermique ne nécessite ni encre ni toner
• Son dos fendu se décolle facilement, pour une application facile et rapide
• Elles adhèrent à la plupart des surfaces planes propres, notamment le plastique, le papier, le métal, le bois et le verre, et se retirent sans laisser de résidu
• Conçues pour les étiqueteuses LabelManager, y compris les modèles LM160, LM210D, LM280, LM360D, LM420P, MobileLabeler et LM PnP ; fabriquées en Belgique

Labelmanager

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84439990

Gamme

Labelmanager

Ruban de marquage

largeur de bande

12 mm

couleur de bande

blanc

couleur d'écriture

noir

longueur de bande

7 m

résistant à la chaleur

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.