Etiqueteuse électricien connectable Bluetooth, Ruban 24 mm max, mallette

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de lignes de texte 7...7
  • Modèle type appareil d'étiquetage électronique
  • procédé d'impression impression thermique

Etiqueteuse électricien connectable Bluetooth, Ruban 24 mm max, clavier AZERTY, livré avec malette et 4 rubans

 
 

Détails du produit

Étiqueteuse professionnelle avec Bluetooth, USB, fournie avec 2 rubans. Pour une identification claire du danger et des règles de sécurité d'une installation électrique. Imprimez des étiquettes pour panneaux d'avertissement, câbles électriques, baies de brassage, racks et armoires et plus encore.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Étiqueteuse

largeur max. de l'étiquette

24 mm

nombre de lignes de texte

7...7

Modèle type

appareil d'étiquetage électronique

résolution d'impression

180 DPI

procédé d'impression

impression thermique

méthode de saisie

AZERTY

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84433900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.