TP920 Kit d'adapatateurs de mesures compatible TL71, TL75, TL76, TL175, TP175

Main media

Caractéristiques principales

  • type de matériau isolant autre
  • technique d'enfichage technique de fiche de sécurité 4 mm
  • type d'accessoire/pièce détachée sonde de mesure

Kit d'adaptateurs de mesures compatibles TL71, TL75, TL76, TL175, TP175. Conforme CEI1010 300V Cat.III, courant max 3 A

 
 

Détails du produit

Jeu d'adaptateurs enfichables pour sondes de test TL71 et TL75. Adaptateurs de test de CI, pointes de sonde étendues, pinces crocodile moyennes (ouverture maximales : 7,6 mm)

Lead

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/ pièces de rechange pour instrument de mesure (électrique)

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

tension max. de fonctionnement

300 V

avec coffret/étui

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT II

type de matériau isolant

autre

capacité de courant

3 A

technique d'enfichage

technique de fiche de sécurité 4 mm

finition de l'ensemble

Non

type d'accessoire/pièce détachée

sonde de mesure

Info produit

Gamme

Lead

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.