Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Calibrateur portable pour mesure et génération de signaux de process 0 - 20 V DC / 0 - 24 mA DC
•Compact et simple d'utilisation
•Mesure/simule une boucle de courant (0 à 24mA) avec une précision de 0,015%
•Mesure et délivre une tension continue avec une précision de 0,02% (gamme 100mV à 10V)
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
plus petite résolution, source de courant
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA
plus petite résolution, courant
plus petite résolution, tension
courant 0 mA ... 24 mA
tension 0 mV ... 100 mV
tension 0 V ... 10 V
plus petite résolution, courant continu
plus petite résolution, tension continue
Affichage
Multiple de vente