Le MI 3215 TeraOhmHP 10kV est un instrument de test portable, alimenté par batterie ou par secteur, doté d'une excellente protection IP (IP65), conçu pour analyser la résistance d'isolement en utilisant des tensions d'essai continues élevées allant jusqu'à 15 kV. En raison de sa robustesse et de sa grande immunité aux champs électromagnétiques rayonnés, il convient parfaitement aux environnements industriels exigeants. L'écran tactile permet de sélectionner facilement et de manière transparente les différentes méthodes de mesure et de saisir aisément les données. Les nouveaux cordons de mesure sont dotés de connecteurs banane codés pour une connexion correcte et d'un verrouillage pour les protéger contre un retrait involontaire ou accidentel.
FONCTIONS DE MESURE
- Mesure de la résistance d'isolement ;
- Test de diagnostic (PI, DAR, DD) ;
- Test de tension par pas ;
- Test de résistance à la tension (DC) jusqu'à 15 kV ;
- Mesure de la tension et de la fréquence jusqu'à 999 V TRMS ;
- Mesures de capacité.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
- Mesures de la résistance d'isolement jusqu'à 35 T?.
- Connecteurs banane codés avec fonction de verrouillage.
- Crocodiles HV de conception nouvelle offrant une meilleure prise en main.
- Batterie Li-ion 4400 mAh.
- Tension d'essai réglable (50 V...10 kV) par pas de 50 V et 100 V.
- Courant maximal de court-circuit/charge : > 4 mA (alimentation secteur) ou > 2,4 mA (alimentation par batterie).
- Taux de charge pour une charge capacitive <4s / ?F à 15 kV.
- Vitesse de décharge de la charge capacitive < 1,6 s / ?F à 15 kV (alimentation secteur).
- Carte SD de 8 GB de mémoire pour la sauvegarde des données.
- Mode claquage.
- Minuteries programmables.
- Décharge automatique de l'objet testé une fois la mesure terminée.
- Détection de la tension sous tension > 30 V
- Boîtier IP65.
- Utilisation conviviale et intuitive.
- Détection de rupture de haute tension.
- Séquences automatiques programmables.
- Fonction d'ajustement automatique.
- Résultats de mesure sous forme numérique et graphique.
- Logiciel PC MESM pour le téléchargement et l'analyse des résultats d'essai et pour l'impression des rapports d'essai.
- Ports de communication RS-232 et USB isolés, interface Bluetooth.
- Accessoires de haute qualité, y compris des cordons de test blindés.
- Calcul de la moyenne des résultats (5, 10, 30, 60).
- Alimentation secteur et batterie rechargeable.
APPLICATION
- Transformateurs de puissance ;
- Transducteurs de mesure dans les réseaux de distribution ;
- Test des résistances d'isolement des machines tournantes et des câbles ;
- Essais périodiques et maintenance des lignes de production ;
- Dépannage et analyse de toutes sortes de problèmes d'isolation ;
- Générateurs de haute tension ;
- Parafoudres.