I17XX-FLEX3000/3PK, Pack de 3 sondes de courant iFlex 3000A 60cm pour Fluke-17xx

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure du courant/CA 0...3000 A

Sonde de courant flexible iFlex 3000A circonférence 24 pouces/60 cm pack de 3. Pour analyseurs de la série Fluke-17xx.

 
 

Détails du produit

Les sondes de courant flexibles iFlex 24 pouces Fluke 17XX étendent la plage de mesure de l'enregistreur d'énergie ou de puissance Fluke 17XX à 3 000 A ca tout en offrant une flexibilité de mesure ultime.

Pq173

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pq173

Multiple de vente

1

Pince ampèremétrique

tension max. catégorie de circuit de mesure

600 V

mesure de la température

Non

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

affichage multiple

Non

mesure de la tension/CC

Non

mesure de la tension/CA

Non

mesure des harmoniques

Non

finition adaptateur à raccorder à un multimètre

Oui

mesure de câble avec conducteur aller et retour

Non

mesure de courant de fuite

Non

mesure de puissance

Non

mesure de la fréquence

Non

mesure de la capacité

Non

interface

Non

test de continuité

Non

ouverture de pinces

186 mm

mesure de la résistance

Non

plage de mesure du courant/CA

0...3000 A

sélection de la plage de mesure

manuel

mémoire de valeur mesurée

Non

type de courant

AC

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.