CA 1862 Thermomètre sans contact infrarouge

Main media

CA 1862 THERMO IR - Thermomètre IR pour mesure de température sans contact - Etendue de -35°C ~ 650°C avec Ratio D/S : 12 :1 - Alarmes Haute & Basse - LASER Double - IP65 & résistance chute à 3 mètres

 
 

Détails du produit

•Compact et robuste grâce à une résistance aux chutes de 3 mètres et étanchéité IP65
•Excellentes performances métrologiques
•Large dynamique de mesure : de -35 °C à +650 °C
•Double visée LASER pour un ciblage précis de la zone de test
•Alarmes haute et basse paramétrables

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Instrument de mesure de température et de climat ambiant

mesure infrarouge

Oui

plage de mesure

-35...650 °C

Affichage

numérique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.