Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Caméra thermique infrarouge portable, Résolution Thermique 256 × 192 (49 152 pixels) NETD : < 40 mK Plage de mesure : -20°C à 400 °C Modes d'image : Thermique, Optique, Fusion, PIP Écran LCD de 3,2 pouces Mémoire de 16 Go
La caméra SEFRAM9833 est équipée d'un détecteur haute résolution 256 x 192 (49 152 pixels), d'un objectif optique haute résolution 8 MP et d'un écran tactile LCD 3,5". Il vous aide à localiser les défauts plus rapidement et plus efficacement, et à mesurer les températures avec précision. La large plage de température de -20 °C à 400 °C est idéale pour les inspections de bâtiments, la maintenance des équipements CVC, électriques et mécaniques. La fréquence d'images de 25 Hz permet une utilisation fluide et la fonction Wi-Fi permet à la caméra de partager les images en temps réel. Grâce à son format thermographie puissant dans votre poche, afin qu'il soit toujours là quand vous en avez besoin.
Fonctions clés :
Thermographie : L'appareil mesure la température en temps réel et l'affiche à l'écran
Stockage : L'appareil est équipée d'une carte mémoire 16 Go pour sauvegarder des captures d'écran ou des vidéos
Palette de couleurs : la caméra dispose de 7 palettes de couleur pour mettre en évidence les éléments désirés
Fusion : l'appareil est capable d'afficher l'image thermique et l'image réelle en même temps sur l'écran
Vidéo : la caméra dispose de la fonction vidéo jusqu'à 10 heures d'enregistrement
Format de poche : grâce à son design ultra compact, il est possible de la transporter dans une poche sans aucun problème
Logiciel PC : éditer des rapports professionnels en intégrant les images thermiques enregistrées par l'appareil
Application mobile : grâce à la connexion Wi-Fi, il est possible de transmettre en temps réel les images depuis la caméra jusqu'à un smartphone
pour voir vos prix et les stocks
avec torche intégrée
champ de vue instantané (IFOV)
champ de vue (FOV) horizontal
champ de vue (FOV) vertical
refroidissement du capteur
gamme d'ondes
enregistrement vidéo
sensibilité thermique à 30°C
image visio
image thermique
orientation automatique
longévité de batterie max.
fonctionnement par accus
plage de mesure de la température
fente à cartes Micro SD
fente à cartes SD
avec laser
raccordement HDMI
Avec interface de communication RS-485
Avec interface de communication RS-232
tension d'entrée CC
tension d'entrée CA 60 Hz
avec capteur d’humidité
résolution d'écran (verticale)
résolution d'écran (horizontale)
résolution du capteur (à la verticale)
résolution du capteur (à l'horizontale)
avec port pour carte mini SD
carte CompactFlash II
carte mémoire CompactFlash
supporte des lentilles optionnelles
avec alarme électronique
augmentation de la taille d'image
image visio/thermique (en même temps)
avec laser de mesure de distance
concentration de focus
connexion FireWire (IEEE1394)
sortie vidéo analogique
tension d'entrée CA 50 Hz
avec trépied
mémoire interne
Classe de protection (IP)
compatible Wi-Fi
diagonale de l'écran
interface Bluetooth
précision de mesure relative
Ethernet gigabit
Ethernet
alimentation externe requise
avec écran tactile
Température ambiante
autofocus
raccordement USB
zoom numérique
Consommation d'énergie
avec fonction mémoire
Poids
Multiple de vente
Code Douane