FLK-PT120 9HZ 400C Caméra thermique de poche 120x90pixels,-20 à 400°C

Main media

Caméra thermique de poche Fluke PTi120, 120x90, 9HZ, Gamme de -20 à 400C, double vues visible et IR combinées. Compatible Fluke Connect.

 
 

Détails du produit

Assez petite pour vous accompagner tous les jours sans problème. Format de poche. Résistante à la poussière et à l'eau. Vérifications rapides des équipements électriques, de la machinerie et d'autres ressources.

Rex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra thermique

enregistrement vidéo

Non

sensibilité thermique à 30°C

0.06 °C

image visio

Oui

image thermique

Oui

orientation automatique

Non

longévité de batterie max.

2 h

fonctionnement par accus

Oui

plage de mesure de la température

-20...400 °C

fente à cartes Micro SD

Non

fente à cartes SD

Non

carte mémoire CompactFlash

Non

supporte des lentilles optionnelles

Non

avec alarme électronique

Non

augmentation de la taille d'image

Non

image visio/thermique (en même temps)

Oui

fréquence d'image

9

avec laser de mesure de distance

Non

avec réduction du bruit numérique

Non

concentration de focus

Non

connexion FireWire (IEEE1394)

Non

sortie vidéo analogique

Non

avec torche intégrée

Oui

champ de vue instantané (IFOV)

7.6 m rad

champ de vue (FOV) horizontal

50 °

avec fonction mémoire

Oui

poids

0.233 kg

interface Bluetooth

Non

précision de mesure relative

2 %

Ethernet gigabit

Non

Ethernet

Non

alimentation externe requise

Non

avec écran tactile

Oui

température ambiante

-10...50 °C

autofocus

Non

raccordement USB

Oui

avec laser

Non

raccordement HDMI

Non

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication RS-232

Non

avec capteur d’humidité

Non

résolution d'écran (verticale)

240 px

résolution d'écran (horizontale)

320 px

résolution du capteur (à la verticale)

90 px

résolution du capteur (à l'horizontale)

120 px

avec port pour carte mini SD

Non

carte CompactFlash II

Non

champ de vue (FOV) vertical

38 °

refroidissement du capteur

Non

gamme d'ondes

8...14 µm

avec trépied

Non

mémoire interne

Oui

Classe de protection (IP)

IP54

compatible Wi-Fi

Oui

diagonale de l'écran

3.5 "

Info produit

Gamme

Rex

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.