FLK-TI401-PRO 60HZ, Caméra infrarouge 640x480pixels, -20 à 650°C, IFOV 0,93 mRad

Main media

Caméra infrarouge Fluke Ti401 PRO, 640x480 pixels, FOV 34°H x 24°V, IFOV 0,93mm@1m, -20 à 650°C

 
 

Détails du produit

Effectuez des inspections thermiques qui fournissent plus rapidement que jamais des résultats fiables. Affichant une résolution de 640 x 480, la caméra Fluke Ti401 PRO offre la robustesse et la facilité d'utilisation que vous attendez des instruments Fluke tout en fournissant des images nettes et des relevés de température très précis. Grâce à sa poignée pistolet, vous pouvez l'utiliser d'une seule main. Ne passez jamais à côté d'un problème avec l'écran LCD de 3,5 pouces (format paysage). Diffusez des données infrarouge et utilisez la caméra à distance avec le logiciel de bureau Fluke Connect.

Gem

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caméra thermique

avec capteur d’humidité

Non

résolution d'écran (verticale)

480 px

résolution d'écran (horizontale)

640 px

résolution du capteur (à la verticale)

480 px

résolution du capteur (à l'horizontale)

640 px

avec port pour carte mini SD

Non

carte CompactFlash II

Non

concentration de focus

Non

connexion FireWire (IEEE1394)

Non

sortie vidéo analogique

Non

avec torche intégrée

Oui

champ de vue instantané (IFOV)

0.93 m rad

champ de vue (FOV) horizontal

34 °

champ de vue (FOV) vertical

24 °

refroidissement du capteur

Non

gamme d'ondes

7.5...14 µm

carte mémoire CompactFlash

Non

supporte des lentilles optionnelles

Oui

avec alarme électronique

Non

augmentation de la taille d'image

Non

image visio/thermique (en même temps)

Oui

fréquence d'image

60

avec laser de mesure de distance

Oui

avec réduction du bruit numérique

Non

enregistrement vidéo

Non

sensibilité thermique à 30°C

0.075 °C

image visio

Oui

image thermique

Oui

orientation automatique

Non

longévité de batterie max.

3 h

fonctionnement par accus

Oui

plage de mesure de la température

-20...650 °C

fente à cartes Micro SD

Oui

avec trépied

Non

mémoire interne

Oui

Classe de protection (IP)

IP54

compatible Wi-Fi

Oui

diagonale de l'écran

3.5 pouce

interface Bluetooth

Oui

précision de mesure relative

2 %

Ethernet gigabit

Non

Ethernet

Non

fente à cartes SD

Non

avec laser

Oui

raccordement HDMI

Oui

avec interface de communication RS-485

Non

avec interface de communication RS-232

Non

tension d'entrée CC

7.2...15 V

tension d'entrée CA 60 Hz

110...230 V

tension d'entrée CA 50 Hz

110...230 V

alimentation externe requise

Non

avec écran tactile

Oui

température ambiante

-10...50 °C

autofocus

Oui

raccordement USB

Oui

consommation d'énergie

7.5 W

avec fonction mémoire

Oui

poids

1.04 kg

Info produit

Gamme

Gem

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.