Fluke Ti480 PRO 9Hz Caméra infrarouge, -20 à 1000°C, matrice 640x480 pixels, FOV 34° x 24°, IFOV 0.93mm@1m
Différences thermiques visibles grâce à une sensibilité accrue, les problèmes sont plus faciles à visualiser, à diagnostiquer grâce à des images toujours plus nettes à l'écran, à plusieurs marqueurs rectangulaires, 9 palettes chromatiques.
Gem
pour voir vos prix et les stocks
avec capteur d’humidité
résolution d'écran (verticale)
résolution d'écran (horizontale)
résolution du capteur (à la verticale)
résolution du capteur (à l'horizontale)
avec port pour carte mini SD
carte CompactFlash II
concentration de focus
carte mémoire CompactFlash
supporte des lentilles optionnelles
avec alarme électronique
augmentation de la taille d'image
image visio/thermique (en même temps)
fréquence d'image
avec laser de mesure de distance
avec réduction du bruit numérique
fente à cartes Micro SD
fente à cartes SD
avec laser
raccordement HDMI
avec interface de communication RS-485
avec interface de communication RS-232
tension d'entrée CC
tension d'entrée CA 60 Hz
tension d'entrée CA 50 Hz
alimentation externe requise
avec écran tactile
température ambiante
autofocus
raccordement USB
zoom numérique
consommation d'énergie
avec fonction mémoire
poids
avec trépied
mémoire interne
Classe de protection (IP)
compatible Wi-Fi
diagonale de l'écran
interface Bluetooth
précision de mesure relative
Ethernet gigabit
Ethernet
gamme d'ondes
enregistrement vidéo
sensibilité thermique à 30°C
image visio
image thermique
orientation automatique
longévité de batterie max.
fonctionnement par accus
plage de mesure de la température
connexion FireWire (IEEE1394)
sortie vidéo analogique
avec torche intégrée
champ de vue instantané (IFOV)
champ de vue (FOV) horizontal
champ de vue (FOV) vertical
refroidissement du capteur
Gamme
Multiple de vente