Caméra thermique Fluke TiS55+ 9HZ, 256x192pixels, FOV 28°H x 20°V, IFOV 1.91mm@1m, -20 à 550°C
pour voir vos prix et les stocks
résolution d'écran (verticale)
résolution d'écran (horizontale)
résolution du capteur (à la verticale)
résolution du capteur (à l'horizontale)
image visio/thermique (en même temps)
fréquence d'image
champ de vue instantané (IFOV)
champ de vue (FOV) horizontal
champ de vue (FOV) vertical
gamme d'ondes
sensibilité thermique à 30°C
image visio
image thermique
longévité de batterie max.
fonctionnement par accus
plage de mesure de la température
fente à cartes Micro SD
avec laser
tension d'entrée CC
tension d'entrée CA 60 Hz
tension d'entrée CA 50 Hz
mémoire interne
Classe de protection (IP)
compatible Wi-Fi
diagonale de l'écran
interface Bluetooth
précision de mesure relative
avec écran tactile
température ambiante
raccordement USB
consommation d'énergie
avec fonction mémoire
poids
Multiple de vente
Code Douane